※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSM-50R スナップメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 01996111 PSM-50R スナップメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 01996111

スナップメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)25〜50 校正証明書- 注文コード01996111 品番PSM-50R
参考基準価格(税別)¥96,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

量産部品の測定に最適です。
スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。
指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。
研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。
インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。
インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。
ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。
安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパーを標準装備しています。
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)25〜50 付属品- トラスコ品番176-1765 参考インジケータの指示範囲(mm)±0.6、指示のパラツキ(μm)0.4 種別スナップメーター 質量(g)840 シリーズ523 寸法d(mm)56 目量(mm)0.001 測定力(N)5〜10 平面度(μm)0.3 寸法b(mm)35 保護等級IP54 平行度(μm)0.6 指示誤差1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性量産部品の測定に最適です。スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパを標準装備しています。 ミツトヨ品番523-122 指示誤差(μm)1 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする