曜日別特売
KM-155 0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック 01997606

KM-155 0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック 01997606
KM-155 0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック 01997606

0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個校正証明書-注文コード01997606品番KM-155
参考基準価格(税別)¥33,280販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。
高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。
目盛幅が広いため読み取りやすい。

測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下付属品-仕様ショックプルーフトラスコ品番795-5979全長(mm)211.5質量(g)290タイプ読み取り易い、広い目盛幅外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差[1/10回転](μm)15校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする