SMD-565 標準型デジタルシックネスゲージ テクロック 01997755

標準型デジタルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01997755 品番SMD-565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,830
この商品は測定力・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。

測定範囲(mm)15 目量(mm)0.001 質量(g)470 種別デジタル アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする