東海産業(PEAK)
東海産業(PEAK)の 光学測定器
東海産業(PEAK)の 単眼鏡/双眼鏡
東海産業(PEAK)の 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
ワイド・スタンド・マイクロスコープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01998735
品番
2034-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
高解像力レンズによるスタンド・マイクロスコープのワイド化、堅牢スムーズな機構にペンライト照明装置付。
精密部品測定、理化学、印刷等の広い分野にご使用いただけます。
スケール1枚内蔵。
種別
スコープ
測定範囲(mm)
0〜1.2
倍率(倍)
100
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
63×172
総合倍率(実視野)
Φ1.45
最小目盛(mm)
0.01
トラスコ品番
102-5597
質量(g)
313
アズワン品番
2-201-04
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。