3245 ソーラハイテスタ HIOKI(日置電機) 01999496

3245 ソーラハイテスタ HIOKI(日置電機) 01999496 3245 ソーラハイテスタ HIOKI(日置電機) 01999496

ソーラハイテスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01999496 品番3245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3245ソーラハイテスタは、メイン電源となるソーラ電池に充放電劣化の少ないリチウムリオン電池を使用し、万一の充電不足時は、自動的に補助電源の一次電池駆動に切り換わるハイブリッド電源方式を採用。
ポケットタイプながらCATV適合の安全設計で、従来ポケットタイプでは安全上の問題から使用できなかった、工業用電力ラインでの使用もできる実力で、安全性、操作性も格段と進化した新しいスタイルのDMMです。
ソーラ充電式を感じさせない使用感で、エコロジーと利便性の両立を実現しています。

直流電圧(V)
419.9mV〜600V
5レンジ
基本確度:±1.3%rsg/±4dgt
交流電圧(V)
(50〜500Hz)
4.199V〜600V
4レンジ
基本確度:±2.3%rdg/±8dgt(平均値整流)
抵抗(Ω)
419.9Ω〜41.99MΩ
6レンジ
基本確度:±2.0%rdg/±4 dgt
電源
リチウムイオン二次電池
ソーラ充電・使用時間特性:約50000lx<3j時間充電にて8h>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×23 質量(g)140 トラスコ品番157-5325 電圧(V)ACDC600 表示ディジタル/LCD,max.4199dgt. 連続使用時間(時間)(補助電池のみ)150 サンプルレート(回/s)2.5 抵抗(MΩ)42 導通50Ω±30Ω以下でブザー音 光量チェック約50000lxで「1000」表示 オートパワーセーブあり(キャンセル可能) 補助電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする