ULA-100 台付スコヤ(JIS 2級) TRUSCO 02003793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付スコヤ(JIS 2級)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02003793 品番ULA-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,830
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

厳選された炭素工具鋼を使用。
焼き入れ品(HS65°以上)と焼き入れしていない製品を品揃え。
使用面は精密ラップ仕上げ。
悍と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。

トラスコ品番102-6844 硬度HS60°以上 直角度(mm)±20 底面の全長(mm)70 長片の全長(mm)100 精度2級±(20+L/10)μm、1級±(10+L/20)μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする