※使用例

UV-100A ユニ ブロック(V溝付桝型) ユニセイキ 02004782 UV-100A ユニ ブロック(V溝付桝型) ユニセイキ 02004782

ユニ ブロック(V溝付桝型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02004782 品番 UV-100A
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。
一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。
保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。

寸法(mm)100×100×100 厚さ(mm)13 精度A:±(5+L/50)μm トラスコ品番310-6489 型式V溝付桝型 質量(kg)4.1 呼び寸法(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする