ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
A型精密ヤゲン台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
呼び寸法(mm)
100
注文コード
02004843
品番
YAK-100A
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。
精密罫書用測定治具用として使用されます。
2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
呼び寸法(mm)
100
L×H×W×V(mm)
100×52×33×50
底面とV溝の平行度(μm)
10
平行直角度(μm)
30
トラスコ品番
165-5906
型式
A型
質量(kg)
2.15
仕上
A級研磨仕上