京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
勝手
左
左
右
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02017478
品番
S12M-STLPL09-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
9.6
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。