※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBC6-1.5AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 02017495 NBC6-1.5AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 02017495

ニューベビーコレット

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02017495 品番 NBC6-1.5AA
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。

チャック把握範囲(Φmm)1.25〜1.5 コレット最大把握径d(Φmm)1.5 寸法A(Φmm)9.5 寸法B(mm)14 用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 仕様コレット単体 トラスコ品番137-7124 適合本体NBS6 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02017592
2017-04-05
用途:
マシニング加工

割引だと工具屋などより安くなる。したがって月に一度の切削工具割引日か、全品1割引の日でないと購入しない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする