ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個勝手切込み角Kr(°)45注文コード02017505品番S25R-PDQNR15-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,900
勝手クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップひし形55°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0切刃長さ(mm)15.5シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする