※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックチェンジホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02018055 品番 SMH50U-42B
参考基準価格(税別)¥197,200 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !
工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。
重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。
工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。

セット内容
本体:MH50U-T45
ミーリングチャック:M45-HMC42
ストレートコレット:C42-6・8・10・12・16・20・25・32
チャックアーバ:J45-6
フェイスミルアーバ:F45-6
付属品チャック締付け用スパナ トラスコ品番137-0481 質量(kg)16
注意
※フライス盤の主軸に直接取り付けますので、機械に合ったものをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする