チャックアーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャック内径(Φmm)42 注文コード02018256 品番C42-JT6
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はチャック内径など2種類から選べます 他の種類を見る

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。
小径のエンドミルに威力を発揮。
口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。
求心性により、最高の振れ精度を保証します。
ミーリングチャックの使用範囲が広がります。

その他ドリルチャックは付属しておりません。 トラスコ品番137-0111 適合本体HMC42-50U 質量(kg)1.4 チャック内径(Φmm)42 ジャコブステーパJT6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする