※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02018265 品番 C42-MT1
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。
小径のエンドミルに威力を発揮。
口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。
求心性により、最高の振れ精度を保証します。
ミーリングチャックの使用範囲が広がります。

チャック内径(Φmm)42 モールステーパNo.MT1 適合本体HMC42-50U 質量(kg)1 トラスコ品番136-9989

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする