※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-HMC32-135 HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA 02018825 BT50-HMC32-135 HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA 02018825

HMCミーリングチャック(本体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02018825 品番 BT50-HMC32-135
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。

寸法D(Φmm)80 寸法D1(Φmm)84 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)97 寸法L2(mm)63 チャック内径d(Φmm)32 刃具調整量H(mm)Min.78 Max.95 最低把握長H1(mm)71 トラスコ品番136-9636 質量(kg)6.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする