※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P40T-2 プルスタッドボルト BIG DAISHOWA 02018886 P40T-2 プルスタッドボルト BIG DAISHOWA 02018886

プルスタッドボルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格MAS-U型 注文コード02018886 品番P40T-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は規格など4種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質プルボルト。

テーパーBT40 規格MAS-U型 ねじ径M16 寸法L1(mm)28 タイプ標準 寸法L(mm)35 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 角度θ(°)60 トラスコ品番137-0031
注意
※ご使用の機械の機種の仕様によって異なる場合がありますので、必ず仕様書をご確認ください。
※特にセンタスルーの機械では、同一機種であっても、圧力によってシール方法が異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02018895
2016-11-16
用途:
BT50シャンクの取り付けに毎日使用しています。

BIGの商品だけあって見た目にも高品質で強度も高そうです。こういう物は長期間使わないとその良さが解りませんが、大丈夫だと思います。
梱包やその他 対応もいつもの様に素早くて大変満足しています。価格がもう少し安いともっといいかな〜...

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする