※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルタッパーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02019141 品番 SDT24-3
参考基準価格(税別)¥128,650 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。
タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。
2段階のトルク調整機能がついています。

タッピング能力M4〜M24、U3/16〜U7/8、P1/8〜P1/2 トラスコ品番137-0685 セット内容本体:DT24-3、ホルダ:T24-M6・M8・M10・M12・M16・M20・M24・D24-MT2・J24-6 シャンクMT3 ドリル能力(mm)Φ32 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ドリルチャックは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする