※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMC-20 ポイントマスター(PMCシリーズ) BIG DAISHOWA 02019482 PMC-20 ポイントマスター(PMCシリーズ) BIG DAISHOWA 02019482

ポイントマスター(PMCシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02019482 品番PMC-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。

仕様
ストレートシャンクタイプ
電子音付き
通電方式
寸法L1(mm)50 寸法Dh7(Φmm)20 バッテリーLR1×2(単5) 寸法L(mm)110 トラスコ品番137-2149 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02019491
2018-10-17
用途:
高精度切削加工・仕上げ寸法表示
岩見鉄工所 様 (製造業)

大変便利の良いものです。
寸法表示出すのに最適と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする