ポイントマスター(PMGシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)60 注文コード02019516 品番PMG-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は寸法L1など4種類から選べます 他の種類を見る

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。

仕様
ストレートシャンクタイプ
通電方式
トラスコ品番137-2131 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)60 バッテリーLR1×2(単5) 寸法Dh7(Φmm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-04-07
用途:
マシニングセンタの心だし

精度も高いので使いやすいです
XYZがとれるので用途がたくさん使えて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする