丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 02019693 品番 OA-QM6-600
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。
テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。
接続変更が簡単です。

定格電圧(V)AC/DC600 材質(本体)ポリプロピレン 材質(スリーブ)ポリプロピレン 材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ) 使用温度範囲(℃)-20〜70 適合圧着端子8-6(丸端子) 適合電線径(Φmm)(最大)7×2本 用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
注意
※指定以外のねじ・圧着端子は使用しないこと。ねじにゆるみがないことを必ず確認すること。圧着端子の向きが不適であったり、圧着端子を3個以上つけたりしないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02019675
2025-06-15
用途:
配線の接続
有限会社 木村電設 様 (建設業・工事業)

端子同士の接続、端子キャップはずらして、ねじ止めして、このキャップをはめたほうが、楽に取り付けられます。

対象商品:
02019675
2019-08-07
用途:
モーター端子の接続
教育・研究機関

修理の為何度か外す事を考えるとこのタイプは便利です。
数量を10個位で購入できるようにしてほしい。

対象商品:
02019675
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
02019666
2018-11-06
用途:
電気配線時に使用
カタヤマシン 様 (サービス業)

ビニールテープより安心できるので愛用しています。
経年でとれることもないので◎です。

対象商品:
02019675
2018-04-24
用途:
電気繋ぎ配線に使用
製造業

ネジが付いていてとても良かった。個数が選べればもっとよかった

対象商品:
02019675
2018-04-04
用途:
機械製作

翌日に届くので大変助かりました。
普通に使用できた。

対象商品:
02019666
2017-11-01
用途:
ポンプのスイッチ内配線
協和興業株式会社 様

共締めするネジが小さくて現場向きではないです。
スパナで保持しながらドライバー締めないといけないので、面倒です。

対象商品:
02019666
2017-06-12
用途:
端子の圧着ネジ接続用として

家庭内のシャンデリアの端子接続にビニールテープだけでは不安なので、簡単施工で不安無くなりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする