2475 オーディオナビゲーション取付キット エーモン 02019745

2475 オーディオナビゲーション取付キット エーモン 02019745 2475 オーディオナビゲーション取付キット エーモン 02019745

オーディオナビゲーション取付キット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容フェイスパネル(1個)、スペーサーテープ(1個)、取り付けパネル(2個)、ブラケット(L・R)(各1個)、オーディオハーネス(24P)(1個)、アンテナ変換コード(2P)(1個)、平型端子変換コード(1個)、M5×10ビス(8本)、Φ5×10タッピング(8本)、M5×8皿ビス(4本)、Φ5×8皿タッピング(4本)、Φ4×16タッピング(2本)、スクリューグロメット(2個) 注文コード02019745 品番2475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメーカー・適合メーカー・セット内容など49種類から選べます 他の種類を見る

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。

セット内容フェイスパネル(1個)、スペーサーテープ(1個)、取り付けパネル(2個)、ブラケット(L・R)(各1個)、オーディオハーネス(24P)(1個)、アンテナ変換コード(2P)(1個)、平型端子変換コード(1個)、M5×10ビス(8本)、Φ5×10タッピング(8本)、M5×8皿ビス(4本)、Φ5×8皿タッピング(4本)、Φ4×16タッピング(2本)、スクリューグロメット(2個)
取扱説明書:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02019745 2475 89290022 2475 オーディオナビゲーション取付キット エーモン オーディオナビゲーション取付キット エーモン 1セット 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44995607
2022-04-14
用途:
ナビの取付け用
その他業種

新車購入により必要となりました。納車後の取付けとなります

対象商品:
52254467
2022-01-21
用途:
ナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

社外のナビを取り付けるのに必需品です。メーカー品なので安心しています。

対象商品:
19997635
2019-03-26
用途:
カーナビ取り付け

ジムニーJB64にパイオニアのナビを取り付けたのですが、ほとんどの部品や配線が揃っていて、簡単に取り付けができます。これ以外に用意する必要があったのは、純正カプラから出ているステアリングスイッチの配線をナビ本体に接続するためのケーブルだけでした。

1人が参考にしています
対象商品:
09110237
2019-02-15
用途:
ナビの取り付け
サービス業

ブラケットの外寸が大きすぎて入らなかった。(ねじ穴はあっている)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする