2677 きしみ音低減テープ ドア・リアハッチ用 エーモン 02020095

2677 きしみ音低減テープ ドア・リアハッチ用 エーモン 02020095 2677 きしみ音低減テープ ドア・リアハッチ用 エーモン 02020095 2677 きしみ音低減テープ ドア・リアハッチ用 エーモン 02020095 2677 きしみ音低減テープ ドア・リアハッチ用 エーモン 02020095

きしみ音低減テープ ドア・リアハッチ用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02020095 品番2677
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

走行振動によるドア・リアハッチのきしみ音を低減!
戸当りゴムが当たるボディ側に貼るだけで接触箇所のすべりを良くする!
超高分子PE(すべり助長特殊加工)で半永久的に”すべり効果”持続!

厚さ(mm)0.2 薄乳白色(半透明) 直径(Φmm)25 使用温度範囲(℃)-20〜80 基材超高分子量ポリエチレン 粘着剤アクリル系粘着剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02020095
2021-04-07
用途:
車両
株式会社恵心 様 (医療・福祉・介護関連業)

気持ちギシギシ音が軽減したようなしていないような。。。

対象商品:
02020095
2020-04-20
用途:
スライドドアきしみ音低減
サービス業

スライドドアのメール、ヒィメールピンにシリコンやフッ素スプレーするだけでも低減しますがこちらのテープも効果があると思います。このテープに当たる相手のゴムにシリコンやフッ素スプレーすれば更に低減できると思います。

対象商品:
02020095
2019-12-16
用途:
自動車整備
製造業

ボンネットからのキシミ音がなくなり効果抜群でした。

対象商品:
02020095
2018-02-28
用途:
メンテナンス用

納得です。効果抜群!軋み音なくなりました。ハッチバック車は特にいいと思いますよ。

対象商品:
02020095
2018-02-11
用途:
車の保護
製造業

きしみ音の低下というより、塗装面の保護の為に使用。
青のテープが剥がしにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする