※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JN06T スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付) 北川鉄工所 02022474 JN06T スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付) 北川鉄工所 02022474

スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02022474 品番 JN06T
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。

適合
SBS06
HBS06C(硬爪)
チャック把握範囲(Φmm)
外径:3〜160
内径:55〜150
寸法A(Φmm)165 寸法B(mm)65 寸法C(H6)(Φmm)130 寸法D(Φmm)147 寸法E(Φmm)45 寸法F(mm)5 寸法G(mm)3-M10 寸法H(mm)68 寸法J(mm)26 寸法K(mm)39 寸法L(mm)10 寸法M(mm)24 寸法N(mm)41 寸法P(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番102-0285 質量(kg)9.0(標準ソフトジョー付) タイプ分割爪 最大静的把握力(KN[kgf])31[3161] GD2(N・m2[kg・m2])1.27[0.13] ハンドルトルク(N・m[kgf・m])88.3[9.0]
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02022492
2021-09-25
用途:
旋盤加工
岡崎製作所 様

30年間20個くらい使っている定番のチャック 精度が良く、安心の品である。
生爪もついているので割安である。古くなった本体は捨てるが、爪は色々と加工して、
専用の爪として全て利用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする