XB5RMA04 ワイヤレススイッチ パッケージセット シュナイダーエレクトリック 02022877

ワイヤレススイッチ パッケージセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02022877 品番XB5RMA04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,200
この商品はシリーズ・最大消費電力・セット内容など11種類から選べます 他の種類を見る
構成部品
モバイルボックス(プラスチック製ヘッド付きワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ同梱)
カラーキャップ(10色セット、押ボタンのヘッドに装着)
プログラマブル受信機(AC/DC24〜240V、リレー出力2点、ボタン2点(登録とパラメータ設定用)、LED表示灯6点付き
動作500msモーメンタリー(受信機) 供給電源24-240VAC/DC(受信機) 接続台数32台(送信機)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02022877 XB5RMA04 63597793 XB5RMA04 ワイヤレススイッチ パッケージセット シュナイダーエレクトリック ワイヤレススイッチ パッケージセット シュナイダーエレクトリック 1個 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
電動扉の開閉の無線化
運輸・通信業

簡単に設置できて、スイッチも電池不要で便利に使わせていただきました。
ただ受信機にスイッチを登録する方法が説明書に記載がありません。
ネットで検索して動画で見れますが、現場作業時は動画なんて見れないので説明書に記載してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする