※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC110F 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工 02023131 SC110F 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工 02023131

3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02023131 品番 SC110F
参考基準価格(税別)¥76,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

・爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群。
・内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群。
・取付部はJIS に準拠。
・全サイズボルト3 本による後面取付。
・4 爪・6 爪タイプもあります。
・各種旋盤用バックプレートも揃っています。

寸法C(mm)
24(26)
※( )は切削可能最大穴径
寸法D(mm)
80
※取り付けボルト:3-M 8×35
付属品
内爪(IJ)インターナルジョウ
外爪(OJ)エクスターナルジョウ
タイプ
一体爪タイプ・内爪・外爪付
後面取付
プレートタイプ
寸法A(mm)112 寸法B(mm)58 寸法E(mm)95 寸法F(mm)4 寸法G(mm)8 寸法H(mm)18 寸法J(mm)43 寸法K(mm)14 寸法L(mm)7 寸法N(mm)23.6 チャック外径(Φmm)112 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3700 トラスコ品番239-1082 質量(kg)3.3 爪敷3爪 JIS規格JIS規格相当品 チャック把握範囲(Φmm)外径:2〜90、内径:30〜80 最大静的把握力(KN[kgf])17(1750) GD2(N・m2[kg・m2])0.196(0.02) ハンドルトルク(N・m[kgf・m])最大 44.1(4.5)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02023192
2016-01-11
用途:
旋盤加工

価格上昇率が以上に早いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする