4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番239-1155 注文コード02023147 品番SC110F4
参考基準価格(税別)¥107,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はチャック外径・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

・爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群。
・内爪と外爪を入れ替えて使用。
・丸棒から正方形ワークの把握に最適。
・取付部はJIS に準拠。
・全サイズボルト3 本による後面取付。

寸法C(mm)
24(26)
※( )は切削可能最大穴径
寸法D(mm)
80
※取り付けボルト:3-M 8×35
タイプ
一体爪タイプ・内爪・外爪付
後面取付
プレートタイプ
チャック把握範囲(Φmm)
外径:2〜100
内径:33〜90
寸法A(mm)112 寸法B(mm)58 寸法E(mm)95 寸法F(mm)4 寸法G(mm)8 寸法H(mm)18 寸法J(mm)43 寸法K(mm)14 寸法L(mm)7 寸法N(mm)23.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3300 トラスコ品番239-1155 質量(kg)3.4 爪敷4爪 JIS規格JIS規格相当品 最大静的把握力(KN[kgf])16(1660) GD2(N・m2[kg・m2])0.196(0.02) ハンドルトルク(N・m[kgf・m])最大 44.1(4.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする