4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャック外径(Φmm)6(Φ167mm) トラスコ品番239-1171 注文コード02023183 品番SC165F4
参考基準価格(税別)¥113,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はチャック外径・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

・爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群。
・内爪と外爪を入れ替えて使用。
・丸棒から正方形ワークの把握に最適。
・取付部はJIS に準拠。
・全サイズボルト3 本による後面取付。
チャック内径: Φ44mm
把握力KN: 30
把握範囲(外径): Φ3.5〜Φ148mm 把握力KN(kgf):30

チャック外径(Φmm)6(Φ167mm) トラスコ品番239-1171 質量(kg)8 爪敷4爪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする