※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02023192 品番 SC190F
参考基準価格(税別)¥99,100 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

・爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群。
・内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群。
・取付部はJIS に準拠。
・全サイズボルト3 本による後面取付。
・4 爪・6 爪タイプもあります。
・各種旋盤用バックプレートも揃っています。
チャック内径: Φ54mm
把握力KN: 31
把握範囲(外径): Φ3〜Φ175mm 把握力KN(kgf):31

寸法H(mm)30 寸法L(mm)12 チャック外径(Φmm)192 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2100 トラスコ品番239-1112 質量(kg)12 爪敷3爪 チャック把握範囲(Φmm)外径:3〜152、内径:48〜150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02023192
2016-01-11
用途:
旋盤加工

価格上昇率が以上に早いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする