※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量
1個
注文コード
02023235
品番
SC273F
参考基準価格(税別)¥164,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
・爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群。
・内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群。
・取付部はJIS に準拠。
・全サイズボルト3 本による後面取付。
・4 爪・6 爪タイプもあります。
・各種旋盤用バックプレートも揃っています。
チャック内径: Φ90mm
把握力KN: 46
把握範囲(外径): Φ5〜Φ261mm 把握力KN(kgf):46