4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02023296 品番 TC110F4
参考基準価格(税別)¥133,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・丸棒から正方形ワークの把握に最適。
・生爪を成形し長方形ワークも把握。
・他社に無い豊富な品揃え。
・分割爪タイプ。(硬爪・生爪付)
・110 〜230 は3 本後面取付。
・273 〜310 は3 本前面取付。
・385 〜460 は6 本前面取付。
チャック内径: Φ24mm
把握力KN: 16
把握範囲(外径): Φ2.5〜Φ106mm 把握力KN(kgf):16

質量(kg)3.7 チャック外径(Φmm)4(Φ112mm) 爪敷4爪 トラスコ品番239-1317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする