※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02023341 品番 TC190F
参考基準価格(税別)¥128,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・硬爪も生爪も使え汎用性と高精度。
・前面取付により旋盤・割出台に簡単に装着。
・分割爪タイプ。(硬爪・生爪付)
・110 〜310 は3 本前面取付。
・385 〜460 は6 本前面取付。(Tスロット付)
・2 爪・4 爪・6 爪タイプもあります。
チャック内径: Φ54mm
把握力KN: 31
把握範囲(外径): Φ3〜Φ184mm 把握力KN(kgf):31

質量(kg)14 チャック外径(Φmm)7(Φ192mm) 爪敷3爪 トラスコ品番239-1252

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02023305
2009-11-20
用途:
旋盤にとりつけての通常使用
有限会社生活工房 様

以前に問い合わせた所、このサイズ対応の生爪は取り扱う予定はありませんとのことでした。
現在も取り扱いが無いようです。
せっかくの分割生爪ですので、
替えの生爪もお取り扱いしていただけると便利だと思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
替えの生爪の取り扱いについて、検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする