※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャックメイト(生爪成形ホルダー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パワーチャック(スクロール)径(inch)12 トラスコ品番112-8485 注文コード02023673 品番P12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,900
この商品はパワーチャック・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK!
生爪成形段取りは1分以内完了です。
心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します
芯金、リング等、治具類は一切不要です
締め代調整も自由自在です
掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの
NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます
軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。

パワーチャック(スクロール)径(inch)12 止ピン穴径(Φmm)19 外径(Φmm)310 加工範囲(mm)〜185 用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。 仕様パワーチャック用 トラスコ品番112-8485 ストローク(mm)33 厚さ(mm)12 溝幅(mm)10 中心までのピッチ(mm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする