※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャックメイト(生爪成形ホルダー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パワーチャック(スクロール)径(inch)7 注文コード02023777 品番P7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,900
この商品はパワーチャック・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK!
生爪成形段取りは1分以内完了です。
心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します
芯金、リング等、治具類は一切不要です
締め代調整も自由自在です
掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの
NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます
軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。

パワーチャック(スクロール)径(inch)7 止ピン穴径(Φmm)17 外径(Φmm)230 加工範囲(mm)〜115 用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。 仕様スクロールチャック用 ストローク(mm)35 厚さ(mm)12 溝幅(mm)10 中心までのピッチ(mm)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02023777 P7 36918856 S-7 チャックメイト「手締」 カワシモ チャックメイト「手締」 カワシモ 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする