ワイヤレススイッチ ハンディボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02024627 品番ZBRA1
参考基準価格(税別)¥14,750 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は種類・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Rated short-duration power frequency withstand voltage:4kV 50Hz●Emission power:3mW●Modulation technique:O-QPSK●Control station application:Transceiver(emission and reception) 材質Polycarbonate 質量(kg)0.2 タイプProduct or Component:Wireless and batteryless range、Antenna:Omnidirectional 使用温度範囲(℃)-20〜55 シリーズZBRA 定格電圧(V)AC/DC24〜240 保護等級IP65 IEC 60529 131°F (55℃)0.1m 周波数帯域(MHz)5 絶縁抵抗(MΩ)(最小)500 締付トルク(N・m)0.6 保存温度範囲(℃)-40〜70 許容相対湿度(%)90(結露のないこと) 材質(ケーシング)自己消火性プラスチック 色(カバー)透明 クラスClass III conforming to IEC 60664-1 送受信周波数(MHz)2405 耐衝撃25gn6ms(6000 shocks IEC 60068-2-27)、15gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) チャネル数1 耐振動(Hz)±0.5mm(10〜55)IEC 60068-2-6、6 gn(55〜150)IEC 60068-2-6 色(ベース)

商品説明動画

ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする