中形アルミフットスイッチ SFシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02024794 品番 SF-1H
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。

メタリックR25-635相当 定格AC250V・6A 接点構成1a 動作特性オルタネート 付属コードVCTF 2心×0.75mm2×1m 動作力34.3N 内蔵スイッチロック形押釦 質量(g)470 保護構造IP30 材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲温度(℃)-5〜40 使用周囲湿度85%RH以下 用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など 定格電圧(V)AC250 連数1連 定格通電電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
水中、油中での使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
薪割り機のフットスイッチ取付のため
運輸・通信業

薪割り機を交換したが、仕様なのか電源ボタンと送り出しフックの
両方を同時に押す必要があり、両手を使うので切った薪の抑えができない
電源ボタンと並列にフットスイッチを付けて足で電源ボタンの代りとした
薪割り機の電源はけっこう大電流が流れるので、他の機器が6A程度で、
安全面を考慮して本品(内部スイッチ10A)を使用
購入から2ケ月使用しても何の問題も無い
希望:電源ケーブル長が1mで、他の用途で使用するなら1.5〜2m必要と思う

2025-03-22
用途:
薪割り機の電源操作をフットスイッチで動作できる様に変更するため
運輸・通信業

薪割り機にフットスイッチが付いているものを探したが高価のため操作
部分を変更
フットスイッチは屋外使用のためアルミ又はダイキヤスト製であること
薪割り機用で大電流が流れるので、製品の中でSW接点が10A
を探した
ケーブルが1m位なので、接続用電源コネクタを付けて未使用時に取り外し
出来るようにした

対象商品:
02024794
2024-11-27
用途:
印刷機
製造業

長年使用
故障の為の買い替えです。
以前から使用しているので交換出来て良かった。

対象商品:
02024776
2023-12-15
用途:
機械制御
製造業

足で踏むものなので丈夫なアルミ製を選定
ケーブル長を選べると良かった

対象商品:
02024776
2020-03-05
用途:
電動工具のスイッチ回路に使用

モノタロウPBのリレーと組み合わせて使用
スイッチはアルミダイカスト製で耐久性問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
02024794
2019-06-12
用途:
グリーンのパイロットランプからの交換
さいとう矯正歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても使いやすいです。予想通りで満足してます。

対象商品:
02024776
2017-03-25
用途:
機械の動作信号用に使用
株式会社城山 様

足踏み感覚は、動作スイッチのON/OFFが判り使いやすいです。

対象商品:
02024794
2018-12-29
用途:
ラミネート機のON OFF
有限会社 小林マーク製作所 様

耐用年数が有るのを知らず なかなかONが出来なかったが
一回の動作でスムーズにON OFFができる
もっと早く変えていれば良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする