フットスイッチ汎用タイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1c 定格AC250V・6A タイプミニ、コンパクト樹脂 注文コード02024864 品番SFK-1
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は接点構成・定格・タイプなど27種類から選べます 他の種類を見る

本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。

定格AC250V・6A 動作特性モーメンタリ 接点構成1c 材質(本体・カバー)ポリカーボネート樹脂、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(底板)SPCC (カバー)グレー、(本体)乳白 質量(g)290 タイプミニ、コンパクト樹脂 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250 連数1連 動作力9.8N 付属コードVCTF3心×0.75mm2×1.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5〜40 主な用途各種事務器、医療機器、測定器、民生用機器など 使用周囲湿度85%RH以下 定格通電電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロ 耐電圧(V/min)AC1500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
カシメ機に取り付け
株式会社さんてる 様 (製造業)

思った通りの性能です。後はどの程度もつかの耐久性ですね。

対象商品:
02024864
2023-08-09
用途:
温室ハウス内バッテリー車走行ON/OFFとして
プランニング ニシジマ 様 (建設業・工事業)

リピート商品です 他社よりも長持ちする為壊れた他社スイッチの交換品として使用です

対象商品:
02024864
2023-05-12
用途:
印刷機

印刷機用に購入。
メーカーで売られている足ふみスイッチが大きく高さがあるので
少々、疲れるので小さく低いこのスイッチは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02024882
2022-10-07
用途:
ドリル用のスイッチ追加
製造業

ドリル用に手元での起動、停止が煩雑な為、購入使用しております。
足元で、オン・オフ出来、便利になりました。
値段の割に、便利で良いと思います。

対象商品:
02024882
2020-10-29
用途:
ボール盤での穴開け作業時
湘南機輪モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

穴開け位置を両手で決め、足でモータースイッチON出来るので穴の位置が狂わなくて良い。

3人が参考にしています
対象商品:
02024812
2019-07-30
用途:
機械の操作

ベルト式コンベア操作ペダルが壊れたので交換しました。
コスト的にも安く、品物もシッカリしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
02024828
2019-02-28
用途:
機械の動作切り替え
ムネカタインダストリアルマシナリー株式会社 様

オンとオフのオルタネータ動作が必要で購入しました。動作的には満足です。

対象商品:
02024952
2017-01-22
用途:
ゲーム機器のスイッチとして

いつもこの製品を使ってます。ケーブル長の特注とかにも対応してくれるので気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする