タイプストッパー付きタイプ
接点構成1c
内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ
色メタリックR25-635相当
定格電圧(V)AC250
動作特性モーメンタリ
材質アルミ合金ダイカスト
質量(g)1500
保護構造IP50
定格電流(A)10
連数1連
動作力32.3N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5〜40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×1.25mm2)×1
定格通電電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500