大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02025038 品番 SFMS-1G
参考基準価格(税別)¥16,850 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。

タイプ蹴り上げ式蓋付タイプ 接点構成1c 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ メタリックR25-635相当 定格電圧(V)AC250 動作特性モーメンタリ 材質アルミ合金ダイカスト 質量(g)1800 保護構造IP50 定格電流(A)10 連数1連 動作力32.3N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5〜40 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×1.25mm2)×1 定格通電電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
注意
水中、油中での使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37651713
2014-07-21
用途:
巻き取り作業の、巻き取り機インチング動作スイッチに!

フットスイッチとして満足しています。接続ケーブルが短くケーブル取替えが、半田付けでなく圧着端子が交換作業に楽かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする