タイプストッパー付き・防水タイプ
接点構成1c
内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点
色ブルーニュートンR22-706相当
定格電圧(V)AC250
動作特性モーメンタリ
材質アルミ合金ダイカスト
質量(g)1600
保護構造IPX8相当
定格電流(A)3
連数1連
動作力28.4N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5〜40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×1.25mm2)×1
定格通電電流(A)3(AC250V:標準定格)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格(最小))
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500