フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02025196 品番 SFQ-1 BW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
定格電圧(V)AC250V 定格電流(A)5A 動作特性モーメンタリ 接点構成1a タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 コード長さ(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V)AC1500/min 使用周囲温度(℃)-5〜40 使用周囲湿度85%RH以下 材質(本体)ABS樹脂 材質(カバー)ABS樹脂 材質(戻しばね)SUS、(底板)SPCC 動作力8.8N 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02025196
2018-12-05
用途:
食品加工場での機械の入り切り
建設業・工事業

シンプルなデザインで食品加工場での利用ということもあり、採用しました。お客様にも満足して頂けました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする