国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の フットスイッチ
フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02025205
品番
SFQ-1 RW
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC250V
定格電流(A)
5A
動作特性
モーメンタリ
接点構成
1a
色
赤
タイプ
防水タイプ
保護構造
IPX8相当
コード長さ(m)
VCTF 2心×0.75mm
2
×1.5m
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
耐電圧(V)
AC1500/min
使用周囲温度(℃)
-5〜40
使用周囲湿度
85%RH以下
材質(本体)
ABS樹脂
材質(カバー)
ABS樹脂
材質
(戻しばね)SUS、(底板)SPCC
動作力
8.8N
内蔵スイッチ
防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点
RoHS指令(10物質対応)
対応