フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02025232 品番 SFVA-1MW
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。

ライトグレー 接点構成1c 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3A コード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性 動作特性モーメンタリ 動作力17N 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V) 材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 質量(g)350 タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 連数1連 材質(カバー)アルミ合金ダイカスト 定格通電電流(A)3(AC250V:標準定格)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格(最小)) RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02025223
2024-08-16
用途:
はえ縄機器
農・林・水産業

足で使えるため手が自由になり効率が非常にいい。また買いたい

対象商品:
02025232
2020-11-21
用途:
ポンプのON OFF

問題ありません。動作も軽快です。塗装も綺麗です。作りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする