フットスイッチUL対応タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02025327 品番 SFKF-1WUL
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質本体:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板) 質量(g)310 タイプ防水、UL対応タイプ 保護構造IP67(内蔵スイッチ) 定格電圧(V)AC250(抵抗負荷) 接点構成1c コード長さ(m)SVTシールド付3/18AWG 3心1.5m 定格電流(A)3(抵抗負荷) 動作特性モーメンタリ 動作力9.8N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S 使用周囲温度(℃)-5〜40 材質(カバー)ABS樹脂 キャブタイヤコード(m)SVTシールド付 3/18AWG 3心×1.5 カバー色 材質(シャフト)SS400(鋼材) RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする