材質本体:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)
色赤・緑
質量(g)900
タイプ低電圧微少電流タイプ
保護構造IP30
適合規格-
定格電圧(V)AC100未満、(最小微少定格)DC6、DC12、DC24[抵抗負荷]
接点構成1a×2
コード長さ(m)MVVS 4心×0.5mm2×1.5m
定格電流(A)3、(最小微少定格)0.005、0.002、0.001[抵抗負荷]
連数2連
動作特性モーメンタリ
動作力3.92N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5〜40
材質(カバー)ABS樹脂
キャブタイヤコード(m)MVVS 4心×0.5mm2×1.5
定格通電電流(A)3(AC100V未満:標準定格)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格(最小))SFVS-1-2タイプは定格AC100V未満
カバー色-
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ金クラッド接点
耐電圧(V/min)AC500
認定取得-
使用周囲湿度(%RH)85以下