材質本体: ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)
色黒
質量(g)220
タイプ低電圧微少電流タイプ
保護構造IP20
適合規格-
定格電圧(V)AC250、(最小微少定格)DC6、DC12、DC24[抵抗負荷]
接点構成1a
コード長さ(m)VCTF 36SB2心×0.75mm2×1.5m
定格電流(A)3、(最小微少定格)0.005、0.002、0.001[抵抗負荷]
連数1連
動作特性モーメンタリ
動作力8.8N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5〜40
材質(カバー)ABS樹脂
キャブタイヤコード(m)VCTF 36SB 2心×0.75mm2×1.5
定格通電電流(A)0.005(DC6V)、0.002(DC12V)
カバー色-
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ金クラッド接点
耐電圧(V/min)AC1500
認定取得-
使用周囲湿度(%RH)85以下