材質本体:ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)
色黒
質量(g)370
タイプ低電圧微少電流タイプ
保護構造IP50
適合規格-
定格電圧(V)AC250、(最小微少定格)DC6、DC12、DC24[抵抗負荷]
接点構成1c
コード長さ(m)VCTF 36SB3心×0.75mm2×1.5m
定格電流(A)3、(最小微少定格)0.005、0.002、0.001[抵抗負荷]
連数1連
動作特性モーメンタリ
動作力11.7N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5〜40
材質(カバー)エチレン酢酸ビニール
キャブタイヤコード(m)VCTF 36SB 3心×0.75mm2×1.5
定格通電電流(A)3(AC250V:標準定格)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格(最小))SFVS-1-2タイプは定格AC100V未満
カバー色-
材質(シャフト)-
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ金クラッド接点
耐電圧(V/min)AC1500
認定取得-
使用周囲湿度(%RH)85以下