フットスイッチ低電圧微小電流タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a コード長さ(m)MVVS 2心×0.3mm2×1.5m キャブタイヤコード(m)MVVS 2心×0.3mm2×1.5 注文コード02025476 品番SFTS-1M
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は接点構成・コード長さ・キャブタイヤコードなど19種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス) アイボリー 質量(g)95 タイプ低電圧微少電流タイプ 保護構造IP20 適合規格- 定格電圧(V)DC5〜30(1mA〜0.1A) 接点構成1a コード長さ(m)MVVS 2心×0.3mm2×1.5m 定格電流(A)0.001〜0.1[抵抗負荷] 連数1連 動作特性モーメンタリ 動作力14.7N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5〜40 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 キャブタイヤコード(m)MVVS 2心×0.3mm2×1.5 定格通電電流(A)0.001〜0.1(DC5〜30) カバー色- 材質(シャフト)- RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチS形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC500 認定取得- 使用周囲湿度(%RH)85以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02025476
2022-10-06
用途:
無線機の送受信時

20年前から使ってきた同型機の動きが硬くなってきたので買い換えました。同じものを長期間販売してもらえて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする