材質本体:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)
色クリーム
質量(g)180
タイプ低電圧微少電流タイプ
保護構造IP20
適合規格-
定格電圧(V)DC24[抵抗負荷]
接点構成1a
コード長さ(m)VCTF 2心×0.3mm2×1.5m
定格電流(A)0.05[抵抗負荷]
連数1連
動作特性モーメンタリ
動作力9.8N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5〜40
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂
キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.3mm2×1.5
定格通電電流(A)0.05
カバー色青
材質(シャフト)-
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチメカキースイッチ
耐電圧(V/min)AC500
認定取得-
使用周囲湿度(%RH)85以下