材質本体:アルミニウム合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)
色本体:橙(R39-236相当)、ペダル:黒(N-1.0相当)
質量(g)2500
タイプ産業用3ポジションフットタイプ
保護構造IP54
適合規格EN60947-5-1
定格電圧(V)AC125、(最小適用負荷)DC24[抵抗負荷]
接点構成2a(イネーブル動作:操作時OFF-ON-OFF)
コード長さ(m)CE、UL AWG19×5心×3m
定格電流(A)1、(最小適用負荷)0.004[抵抗負荷]
連数1連
動作特性モーメンタリ
動作力約10N(出荷時:ステップ機構動作力196N±15N、先端から30mm)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5〜40
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
キャブタイヤコード(m)CE、UL AWG19×5心×3
定格通電電流(A)1(定格:AC125V/抵抗負荷)、0.004(最小適用負荷:DC24V/抵抗負荷)
カバー色橙(R39-236相当)
材質(シャフト)SUS(ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチイネーブルスイッチ
耐電圧(V/min)AC2000
認定取得UL、cUL、TUV、CEマーキング
使用周囲湿度(%RH)85以下