ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02025643 品番 SA-1092 100V
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。

定格電圧(V)AC100V 吸引力(N[kgf])5.8[0.6] ストローク(mm)10 質量(g)235、73(可動鉄芯) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保持電流(A)0.17 始動電流(A)1.2 耐久回数75万回 耐電圧(V/min)AC1500 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別B種絶縁相当 仕様連続定格通電 材質可動鉄心:冷間圧延珪素鋼板 作動方式両用形 表面処理黒色焼付塗装 コイルコイル絶縁:エポキシ含浸ポリエステルテープ処理(白色)、コイル:ポリエステル銅線 リード線耐熱ビニル電線(UL-1015)、青色 コイル温度上昇値(℃)85以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ストップゴム:NBR(黒) 材質(側板)冷間圧延鋼板(固定・可動) 材質(プランジャー)コイルボビンと一体化したナイロン樹脂(ガイド)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02025677
2023-06-07
用途:
機械のメンテナンス
堀越畳店 様

このサイズの容量品は高価なので モノタロウが一番安いし機種も豊富だし
選びました。動作ばっちりです。

対象商品:
02025677
2018-01-19
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

部品交換で使用しましたが価格も安く非常に良かった。

対象商品:
02025695
2015-09-17
用途:
故障のため交換

国産はいいです。

対象商品:
02025887
2015-09-17
用途:
故障のため交換

国産はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする